ハイロジック
シリウスハンドル
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
家具の引き出しなどに
付属品
ISOトラス4×25mm
材質
パイプ:アルミ/座:ABS樹脂
色
黒艶消(塗装)
適合板厚(mm)
15~22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37735821
26844
90
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735830
26845
120
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735839
26846
210
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください