ハイロジック
ウッドブラケット
ロイヤル店舗陳列用什器パーツ
木棚板専用水平ブラケット
木棚専用
実寸法は呼び名+7mm
仕様
A-32
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
呼び
150
爪形状
2つ爪
勝手
右
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37740021
98330
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください