ハイロジック
ウッドブラケット
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズ
木棚板専用水平ブラケット
木棚専用
実寸法は呼び名+7mm
仕様
A-32
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
爪形状
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37740030
98332
250
2つ爪
右
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37740039
98333
300
4つ爪
右
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37740048
98334
150
2つ爪
左
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37740057
98336
250
2つ爪
左
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37740066
98337
300
4つ爪
左
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください