曜日別特売

リーフ棚柱

リーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジックリーフ棚柱 - ハイロジック

薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱
取り付けビス付ですぐに設置できます
薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます
アルミ製でカットもラクラク!
20ミリ間隔で棚板の調整が可能です
上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます
別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください
クローゼット内の収納などに

材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)内容量1袋(4本)
注意
※棚受(専用品別売)・エンドキャップ(専用品別売)・棚板は付属しておりません
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
377396469818118201820シルバー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
377396559818218201820ホワイト
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
377396719818318201820ブラック
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773968098184904904シルバー
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773968998185904904ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773969898186904904ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする