スチールシェルフ

スチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジックスチールシェルフ - ハイロジック

石膏ボードに取り付けるスチール製パネル
インテリアになじみやすいシンプルなデザインなのでキッチン、玄関、リビングなどに
スチール製なのでマグネットも取り付けられます
取り付け用石こうピンが付属しているのでコインやハンマーなどですぐに取り付けできます
石こうボード用ピンなので取り外した際の跡が目立ちにくい
ビスで取付する場合は径4mm(長さ30mm以上)のビスを用意してください

材質ホワイト奥行(mm)100静止耐荷重(kg)3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773755559053L型300
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773757159054L型400
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773758059055コ型280
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773758959056コ型280
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする