ハイロジック
クレセント SUS-TP-61
窓サッシ用部材
サッシのクレセント
破損や故障時の交換などに
仕様
【クレセント受け】なし
材質
ステンレス
色
ブロンズ
勝手
L
呼称
B32L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37739208
94132
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください