曜日別特売

ステンレストルクヒンジ

ステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジックステンレストルクヒンジ - ハイロジック

指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番
指詰め防止などに
ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています
横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します
分電盤、配電盤、機械などに
連続作動を行う所には使用しないでください

仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773899872705220.3
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773900772706400.8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773901672707481.5
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする