COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン

COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン - COOLER MASTERCOOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン - COOLER MASTERCOOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン - COOLER MASTERCOOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン - COOLER MASTERCOOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン - COOLER MASTER

・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善
・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化
・取り付けはネジ4本だけで完了
・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現
・自社製のループダイナミックベアリングを採用
・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能
・5年保証
・カラー:ホワイト

ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
最大静圧(mmH2O)
騒音値(dB)
風量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744729MFX-B2DW-25DP2-R1ファン:241×122×26.5mmファン:3.61ファン:36 (A)ファン:141.1 CFM
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
37744720MFX-B2DW-25TP2-R1ファン:361 x 122 x 26.5 mmファン:3.54ファン:38.5 A (Max)ファン:190 CFM
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする