曜日別特売

pH(ORP) 指示調節計

pH(ORP) 指示調節計 - セムコーポレーション

RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。
自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。
ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。
AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。
屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。

用途
化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。
各プロセス装置の組み込み。
水耕栽培などのpH計測管理。
クリーニング排水のpH計測管理。
実験排水などのpH計測管理。
付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)AC100 ~240 50/60Hz保護構造IP54 相当消費電力約 10VA表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744336PE-12
180,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする