pH/ORP 伝送変換器

pH/ORP 伝送変換器 - セムコーポレーション

RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。
自動校正機能によりpH校正が簡単。
pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。
バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。
電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。
絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。
ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。

用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744361PE-52
187,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする