Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2

Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2 - DEEPCOOL

・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー
・オールホワイトデザインモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン搭載
・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク
・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮
・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応
・シンプルで確実な取り付け
・カラー:ホワイト
・製品寸法:125×92×154mm

仕様
●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115X
AMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37744860R-AG400-WHAMMN-GJD
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする