DICプラスチック
AA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
315
タイプ
成形内装
色(帽体)
黄
頭囲(cm)
53~62
シールド色
クリア
バイザー色
スモーク
内容量
1個
注意
※電気絶縁用として使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745219
AA23-CS-HA8-KP-Y/S
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください