一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C

一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C - スリーボンド

無溶剤で環境に優しいです。
一液性速硬化です。
初期粘着性があり、仮止め不要です。
弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。
金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。

トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749690TB1530C-430
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする