曜日別特売

二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953

二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 - スリーボンド

広範囲の材質に対して接着性が良好です。
硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。
光・熱の硬化設備が不要です。
二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。
貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。

トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749787TB3953-23X2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする