木工用瞬間接着剤 1786

木工用瞬間接着剤 1786 - スリーボンド木工用瞬間接着剤 1786 - スリーボンド

速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。
一液性なので誰にでも簡単に使用できます。
作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。

無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749489TB1786-20552-98102020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37749498TB1786-50553-13825050mL
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする