Gold Label 瞬間接着剤 7781

Gold Label 瞬間接着剤 7781 - スリーボンド

瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。
一液性であり、手軽に使用できます。
速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。
作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
広範囲な材料を強力に接着します。

トラスコ品番552-9793無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749541TB7781-50
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする