瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G

瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G - スリーボンド

有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。
化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。

トラスコ品番553-1352淡黄色透明容量(mL)500主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749577TB1796G-500
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする