曜日別特売

デジタル温湿度計TT-A01IV

デジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタデジタル温湿度計TT-A01IV - タニタ

大きくて見やすい温湿度計

付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC
(単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本))
測定範囲(℃)
温度:‐9.9~50.0
(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)
湿度:20~95%
(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)
機能
・環境判定(温度・湿度 各3段階)
・最大・最小温湿度
・カレンダー(年月日・曜日)
・時計(12時間・24時間切替)
・アラーム(約 30秒 音量:65dB以上)
・スヌーズ(5分間隔で約30秒、2回)
・操作音のON/OFF
測定精度(℃)
温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0
湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
最小表示(℃)
温度:0.1単位
湿度:1%単位
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)電池寿命約2年(1日3回アラームを約30秒鳴動の場合)表示周期約20秒に1回内容量1個
注意
※大きくて見やすい大型表示
※バーで直感的に分かる環境判定
※最大・最小温湿度表示
※西暦も表示するカレンダー
※時計表示
※アラーム機能
※スヌーズ機能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37746357TT-A01IV
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする