リモートコマンダー RMT-VP2

リモートコマンダー RMT-VP2 - ソニーリモートコマンダー RMT-VP2 - ソニーリモートコマンダー RMT-VP2 - ソニーリモートコマンダー RMT-VP2 - ソニーリモートコマンダー RMT-VP2 - ソニーリモートコマンダー RMT-VP2 - ソニー

高い信頼性と操作性で離れた場所からカメラをリモート操作できる、リモートコマンダー。
【Bluetooth無線接続による、安定したワイヤレス操作】
ソニー製カメラとBluetoothで通信するため、赤外線通信よりも安定した接続を実現。カメラの操作や動画・静止画のリモート撮影が可能となり、撮影の自由度が広がります。無線通信距離は約10mで、快適なリモート撮影を実現します。
【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】
防塵・防滴仕様を採用しており、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、リモートコマンダー自体の防塵・防滴性能が向上しています。
【リモート接続によるカメラ操作】
リモコン操作とカメラの状態をLEDランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。また、前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことができます。カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。

付属品リチウムコイン電池(CR2032)質量(g)29.9(電池含まず)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)98.0×32.8×12.2内容量1個
注意
※対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※無線通信距離は、ソニーによる特定条件下での測定値です。実際の距離は、金属や人などの障害物、反射面、電波状況などによって異なる場合があります。
※機能の割り当て・カメラの設定方法については、カメラの取扱説明書をご覧ください。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37746278RMT-VP2
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする