曜日別特売

アクセサリーキット ACC-VPT3ZK

アクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニーアクセサリーキット ACC-VPT3ZK - ソニー

ワイヤレスシューティンググリップ/三脚「GP-VPT3」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。
「GP-VPT3」はリモートコマンダーを備えた1台3役のシューティンググリップ。自分撮りと正面向きの撮影を簡単に切り換えられるシューティンググリップ、カメラをセットアップするためのミニ三脚、そして離れた場所からカメラを操作できるリモートコマンダーとして使用可能。手軽に持ち運ぶことができ、さまざまな用途やシーンで活躍します。さらに、「NP-FZ100」を予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。
【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3の特長】
・リモートコマンダーを備えた1台3役の多機能シューティンググリップ
・取り外し可能なコマンダーで快適なリモートカメラ操作が可能
・耐荷重1.5kg、レンズを装着した状態の総重量が約1.5kgまでのカメラを装着可能
・自由な角度と方向で手持ち撮影
・カメラに触れることなく、片手で操作可能な各種ボタンを搭載
・着脱可能なワイヤレスリモートコマンダー
・防塵・防滴性能を備え、あらゆる撮影環境に対応する信頼性
【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】
・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー
・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載

付属品ポーチ、リチウムコイン電池(CR2032×1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【グリップ時】49.5×173.0×39.8【バッテリー】38.7×22.7×51.7【三脚時】146.3×133.5×164.6バッテリー電圧(V)7.2最大負荷能力(kg)1.5バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)内容量1個
注意
※一部対応機種では、カメラ側の本体ソフトウェアアップデートが必要になります。
※装着可能レンズは、カメラ本体との総質量が1.5kg以下のものに限ります。
※三脚使用時、使用レンズおよび使用状況によっては、耐荷重以内でも前のめりに倒れる可能性がありますのでご注意ください。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37746305ACC-VPT3ZK Bワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3 ブラック、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100ブラック【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚】179【リチャージャブルバッテリーパック】83
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
37746321ACC-VPT3ZK Wワイヤレスシューティンググリップ/三脚 GP-VPT3 ホワイト、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100ホワイト【ワイヤレスシューティンググリップ/三脚】174【リチャージャブルバッテリーパック】83
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする