曜日別特売

二液性構造用接着剤 3928

二液性構造用接着剤 3928 - スリーボンド

TB3923との組合せ専用、アクリレートを主成分とする二液性の構造用接着剤です。
接触硬化型ですので、完全な混合の必要がありません。
セットタイムが速く、10分程度でハンドリングが可能、約30分で実用強度に達します。又、耐熱性が良好で、120℃下で30日放置しても接着強度の低下がありません。
高せん断接着強さと高はく離接着強さを合わせ持っていますので構造用接着に適します。
電気電子部品、輸送機器、建材等幅広い分野で使用できます。

トラスコ品番552-9829容量(kg)1主成分アクリレート粘度(Pa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749936TB3928-1
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする