曜日別特売

液状ガスケット 1207K

液状ガスケット 1207K - スリーボンド

車載用エンジニアリングプラスチック接着性に優れています。
耐冷却液性、耐熱性に優れています。
脱アセトンタイプのため、金属やプラスチックを腐食しません。

トラスコ品番553-1362容量(g)440主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37748780TB1207K-440
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする