曜日別特売

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F - スリーボンド

ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。
一液性で、プライマー処理が不要です。
弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。
ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。

用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※輸出は不可になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749857TB1533F150
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする