スリーボンド
無機系耐熱接着剤 3732
1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。
1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途
セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。
トラスコ品番
374-8740
色
白
タイプ
チューブタイプ
容量(g)
200
主成分
酸化アルミニウム
主な用途
金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
特性
耐熱、絶縁、速乾、耐煮沸
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749918
TB3732
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100