スリーボンド
瞬間接着剤 1733
はく離強度、耐撃性に優れます。
耐湿性、低温化での接着力に優れます。
広面積の材料の接着作業に優れます。
用途
各種ゴム材料に対する接着性に
色
淡黄色透明
タイプ
高はく離強度
主成分
シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749297
TB1733AC
817-9672
50
50mL
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37749401
TB1733-20
552-9815
20
20mL
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。