スリーボンド
一液湿気硬化型弾性接着剤 1535
低臭気、一液性速硬化。
光・熱の硬化設備が不要。
各種材質に対し接着性が良好。
弾性接着剤のためはく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好。
有機スズ化合物を非含有。
(REACH 規制対応品)
用途
各種材質の接着・シール・ポッティング
色
白
主成分
シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)
75
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※輸出は不可になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749647
TB1535-170g
199-1789
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37749866
TB1535470
698-7699
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください