曜日別特売

一液湿気硬化型弾性接着剤 1537

一液湿気硬化型弾性接着剤 1537 - スリーボンド

難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。
無溶剤です。(プラスチックを侵しません)
一液性で空気中の水分と反応して硬化します。(熱・UV 等の設備は不要)
金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。
硬化収縮率が小さいです。

用途各種材質の接着・シール・ポッティングトラスコ品番552-9813規格難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品容量(g)200主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)55危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749717TB1537-200
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする