曜日別特売

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D - スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 1533D - スリーボンド

無溶剤で環境に優しい
臭気が少ない
一液性速硬化
光・熱の硬化設備が不要
初期粘着性があり、仮止め不要
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好
金属・プラスチック・ゴム・木材・無機材質など、広範囲の材料に接着性良好(異種材の接着性良好)
ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)

用途各種材質の接着・シール・ポッティング主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※輸出は不可になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749839TB1533D150150698-7702150mL
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
37749848TB1533D450460698-7735460mL
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする