スリーボンド
一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539
振動、衝撃に強く、部材の膨張、収縮などの応力緩和に優れています。
各種材質に対し、優れた接着性を有します。
用途
各種材質の接着・シール・ポッティングに。
主成分
ウレタンプレポリマー
粘度(Pa・s)
100
色
黒
トラスコ品番
345-8454
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749665
TB1539
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100