曜日別特売

一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B

一液性低温加熱速硬化型弾性接着剤 1539B - スリーボンド

一液低温加熱速硬化(約60℃×1 分~)タイプです。
使用頂く部品等の熱容量により硬化条件、硬化時間は異なります。
主成分に植物由来のポリマーを使用しています。
広温度域(-35℃~100℃)にて弾性を有します。
各種材質に対し、優れた接着性を有します。

用途各種材質の接着・シール・ポッティングに使用できます。トラスコ品番698-7742容量(g)440主成分ウレタンプレポリマー粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※輸出は不可になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749900TB1539B440
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする