曜日別特売

一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B

一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B - スリーボンド

耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。
金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。
硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。
硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。

用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749656TB1234B
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする