スリーボンド
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796
固着時間が早くなります。
表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。
接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。
白化防止に効果があります。
用途
多孔質(木材、皮など)の被着体に。
トラスコ品番
552-9805
色
淡黄色透明
容量(g)
45
主成分
アミン系化合物
粘度(mPa・s)
0.9
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749507
TB1796-45
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください