瞬間接着剤 1771E

瞬間接着剤 1771E - スリーボンド

従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。
はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。
被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。
光照射することで、白化現象を防止できます。
従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。
光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。
(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。
)
促進剤を併用していた用途の代替が可能です。
広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。

用途
無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。
光学レンズ周り支持体の固定・接着。
各種遮光性非金属材料の固定・接着。
装飾用材料の固定・接着。
プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。
キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。
ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。
メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番698-7709黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749586TB1771E50
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする