スリーボンド
電気電装部品用接着シール剤 1226
電気絶縁性、耐熱性に優れています。
スズフリー対応品です。
脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途
車載用電装品ケース接着に。
トラスコ品番
345-8456
色
灰
容量(g)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
97
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37748859
TB1226
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください