瞬間接着剤 7738

瞬間接着剤 7738 - スリーボンド

一液性であり、手軽に使用できます。
流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。
糸引きがなく、液切れが良好です。
はく離強度、耐衝撃性に優れています。
耐熱、耐湿性が良好です。
広範囲な材料を強力に接着します。

用途
高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。
垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。
プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。
スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。
自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。
トラスコ品番698-8187淡黄色透明使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749611TB7738500
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする