ウエスト
引戸錠
材質
【マテリアル】アルミ
適合扉厚(mm)
25.5~31
鍵
3本
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37751930
324-S1805-ST
塗装シルバー
¥
6,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
37751939
324-S1805-BT
塗装ブロンズ
¥
7,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください