DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信4分配器

DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信4分配器 - 興和オプトロニクス

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。
受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。
DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能
最長150mまでの延長に対応
HDCP1.4/2.2に対応
HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能

仕様【ピクセルクロック】25~297MHz質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと)出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号LAN:1系統HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応内容量1台
注意
※最大延長距離は使用ケーブルや環境によって変わりますので、保証するものではありません。また、CAT5e(UTP)ケーブルでの動作保証はできません。推奨ケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37751659KE104BD
270,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする