4K対応HDMI対応6入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー

4K対応HDMI対応6入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー - 興和オプトロニクス

HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵
出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配
CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長
PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能
HDCP1.4/2.2 対応
4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応
エラーログ・動作ログ機能搭載
決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)
前面パネルに操作用のキャラクタLCD搭載

質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、4K/60Hz 4:4:4 まで対応、DVI:対応フォーマット VGA~WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p ~ 4K/60Hz 4:4:4、VGA ~ WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能分配数2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数6音声入力HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:6系統(ミニピンジャック)、ライン音声1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:2系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ2系統)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37751589KSM0602HM4K
470,000
469,800
516,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする