salisty
[iPhone 15/14/13専用]salistyカメラホールスタンド 耐衝撃ハードケース
立ち姿も、美しく。
ゴールドのカメラホールがスタンドになるiPhoneケース。
キラリと光るカメラホールデザインが大人気のsalisty耐衝撃ケースから、カメラホールスタンドケースが登場しました。
仕様
【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可
材質
TPU、PET、アルミ合金、磁石
質量(g)
43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
151×76×17
内容量
1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37752115
669-986660
グレージュ
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37752131
669-986677
フューシャパープル
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37752140
669-986684
ピスタチオグリーン
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37752106
669-986653
チャコールブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください