ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能電池寿命約5年(連続18000時間)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全25種類を絞り込む
測定範囲(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37759368CD-15AXR+02AZF300+264-6200~150
55,770
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759465CD-20AX+02AZF300+264-6200~200
61,170
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759499CD-15AXW+02AZF300+264-6200~150
61,570
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759639CD-20AXW+02AZF300+264-6200~200
67,270
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37759806CD-20AXWW+02AZF300+264-6200~200
75,970
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214445CD-15AXR+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214461CD-20AX+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214470CD-15AXW+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214479CD-20AXW+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72214488CD-20AXWW+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263120CD-15AXR+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263129CD-20AX+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263138CD-15AXW+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263147CD-20AXW+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72263156CD-20AXWW+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354890CD-15AXR+02AZF300+264-620(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
63,120
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354899CD-20AX+02AZF300+264-620(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
68,520
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354908CD-15AXW+02AZF300+264-620(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
68,920
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354917CD-20AXW+02AZF300+264-620(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
74,620
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72354926CD-20AXWW+02AZF300+264-620(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~200
83,320
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466041CD-15AXR+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)0~150
64,120
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466050CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)0~200
69,520
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466059CD-15AXW+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)0~150
69,920
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466068CD-20AXW+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)0~200
75,620
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72466077CD-20AXWW+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)0~200
84,320
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする