曜日別特売

デジマチックノギス+データロガープリンタセット

デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37783010CFC-45GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~450±0.04
172,460
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783019CFC-45GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~450±0.04
173,260
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783037CFC-60GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~600±0.04
178,460
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783055CFC-60GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~600±0.04
179,260
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783177CFC-100GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER外側0~1000±0.05
253,460
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783186CFC-100GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER外側0~1000±0.05
254,260
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783308CFC-150GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER外側0~1500±0.09
380,460
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783317CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER外側0~1500±0.09
381,260
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783439CFC-200GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER0~2000±0.12
513,460
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37783448CFC-200GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER0~2000±0.12
514,260
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217105CFC-45GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217121CFC-45GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~450±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217130CFC-60GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217139CFC-60GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217148CFC-100GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72217157CFC-100GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)外側0~1000±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265780CFC-45GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265789CFC-45GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~450±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265798CFC-60GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265807CFC-60GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~600±0.04
オープン
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265816CFC-100GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72265825CFC-100GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)外側0~1000±0.05
オープン
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358295CFC-45GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
180,730
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358311CFC-45GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~450±0.04
181,530
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358320CFC-60GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
186,730
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358329CFC-60GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~600±0.04
187,530
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358338CFC-100GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
262,940
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358347CFC-100GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1000±0.05
263,740
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358356CFC-150GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
391,770
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358365CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)外側0~1500±0.09
392,570
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358381CFC-200GU+05CZA624+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
526,500
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72358390CFC-200GU+05CZA625+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~2000±0.12
527,300
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする