曜日別特売

デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックネジマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
TMC-MXは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータです。
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37757408TMC-25MX+05CZA662+IT-007R
98,360
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757426TMC-25MX+05CZA663+IT-007R
99,690
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757530TMC-50MX+05CZA662+IT-007R
106,760
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757548TMC-50MX+05CZA663+IT-007R
108,090
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757600TMC-75MX+05CZA662+IT-007R
112,760
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757627TMC-75MX+05CZA663+IT-007R
114,090
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757661TMC-100MX+05CZA662+IT-007R
118,460
115,800
127,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757688TMC-100MX+05CZA663+IT-007R
119,790
115,800
127,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299077TMC-25MX+05CZA662+IT-007R
105,710
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299086TMC-25MX+05CZA663+IT-007R
107,040
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299095TMC-50MX+05CZA662+IT-007R
114,110
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299111TMC-50MX+05CZA663+IT-007R
115,440
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299120TMC-75MX+05CZA662+IT-007R
120,110
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299129TMC-75MX+05CZA663+IT-007R
121,440
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299138TMC-100MX+05CZA662+IT-007R
125,810
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73299147TMC-100MX+05CZA663+IT-007R
127,140
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする