曜日別特売

デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット

デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。

最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1定圧装置ありスピンドル直進式内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
基準棒(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37788217PDM-25MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER0~254±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
104,260
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788235PDM-25MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER0~254±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
105,590
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788278PDM-50MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER25~504±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
108,960
105,800
116,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788296PDM-50MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER25~504±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
110,290
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788348PDM-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
114,360
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788366PDM-75MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
115,690
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788391PDM-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
119,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788409PDM-100MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
121,190
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする