Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)
0.001
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
定圧装置
あり
スピンドル
直進式
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
基準棒(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37787971
PDM-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T
0~25
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
82,580
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787989
PDM-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T
0~25
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
83,910
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788007
PDM-50MX+05CZA662+IT-020U+937179T
25~50
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
87,280
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788025
PDM-50MX+05CZA663+IT-020U+937179T
25~50
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
88,610
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788077
PDM-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
92,680
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788095
PDM-75MX+05CZA663+IT-020U+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
94,010
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788156
PDM-100MX+05CZA662+IT-020U+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
98,180
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788165
PDM-100MX+05CZA663+IT-020U+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
99,510
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。