曜日別特売

デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット

デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。

最小表示量(mm)0.001測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1定圧装置ありスピンドル直進式内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
基準棒(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37787928PDM-25MX+05CZA662+IT-020U0~254±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
77,260
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787937PDM-25MX+05CZA663+IT-020U0~254±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
78,590
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787955PDM-50MX+05CZA662+IT-020U25~504±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
81,960
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787980PDM-50MX+05CZA663+IT-020U25~504±4基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
83,290
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788016PDM-75MX+05CZA662+IT-020U75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
87,360
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788041PDM-75MX+05CZA663+IT-020U75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
88,690
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788086PDM-100MX+05CZA662+IT-020U75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
92,860
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788111PDM-100MX+05CZA663+IT-020U75~1006±6基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
94,190
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする