Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)
0.001
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
定圧装置
あり
スピンドル
直進式
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
基準棒(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37788129
PDM-25MX+05CZA662+IT-007R+937179T
0~25
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
95,480
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788147
PDM-25MX+05CZA663+IT-007R+937179T
0~25
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
96,810
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788181
PDM-50MX+05CZA662+IT-007R+937179T
25~50
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
100,180
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788199
PDM-50MX+05CZA663+IT-007R+937179T
25~50
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
101,510
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788226
PDM-75MX+05CZA662+IT-007R+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
105,580
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788260
PDM-75MX+05CZA663+IT-007R+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
106,910
¥
105,800
¥
116,380
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788321
PDM-100MX+05CZA662+IT-007R+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
111,080
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788330
PDM-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
112,410
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。