Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール(CLM-DK(B)は0.4~3モジュール)です。
最小表示量(mm)
0.001
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
定圧装置
あり
スピンドル
直進式
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
平行度(μm)
器差(μm)
基準棒(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37787919
PDM-25MX+USB-INT-B
0~25
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787946
PDM-50MX+USB-INT-B
25~50
4
±4
基点調整用:付(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787998
PDM-75MX+USB-INT-B
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
84,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788050
PDM-100MX+USB-INT-B
75~100
6
±6
基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)(測定範囲0~25mmは除く。)
¥
89,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。