曜日別特売

U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

鋼板の厚み測定用です。
PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。

最小表示量(mm)0.001フレーム深(mm)150定圧装置あり内容量1セット
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定面形状
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定面形状
材質(測定面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37803976PMU150-25MX+02AZF310+264-623+02AZD810D0~25平面超硬金チップ付
129,870
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804001PMUS150-25MX+02AZF310+264-623+02AZD810D0~25片球面超硬合金チップ付
131,370
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804019PMUD150-25MX+02AZF310+264-623+02AZD810D0~25両球面超硬合金チップ付
132,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804037PMU150-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D25~50平面超硬合金チップ付
139,070
137,800
151,580(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804055PMUS150-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D25~50片球面超硬合金チップ付
140,770
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37804080PMUD150-50MX+02AZF310+264-623+02AZD810D25~50両球面超硬合金チップ付
142,670
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする