Mitutoyo(ミツトヨ)
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
鋼板の厚み測定用です。
PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)
0.001
フレーム深(mm)
150
定圧装置
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定面形状
材質(測定面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37803800
PMU150-25MX+02AZF310+264-627
0~25
平面
超硬金チップ付
¥
82,970
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37803818
PMUS150-25MX+02AZF310+264-627
0~25
片球面
超硬合金チップ付
¥
84,470
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37803836
PMUD150-25MX+02AZF310+264-627
0~25
両球面
超硬合金チップ付
¥
85,670
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37803915
PMU150-50MX+02AZF310+264-627
25~50
平面
超硬合金チップ付
¥
92,170
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37803940
PMUS150-50MX+02AZF310+264-627
25~50
片球面
超硬合金チップ付
¥
93,870
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37803958
PMUD150-50MX+02AZF310+264-627
25~50
両球面
超硬合金チップ付
¥
95,770
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。