Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他
【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37760628
BMD-50MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
25~50
Φ15
¥
86,260
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760646
BMD-50MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER
25~50
Φ15
¥
87,590
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760671
BMD-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
50~75
Φ19
¥
90,460
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760689
BMD-75MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER
50~75
Φ19
¥
91,790
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760707
BMD-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
75~100
Φ20
¥
95,460
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37760725
BMD-100MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER
75~100
Φ20
¥
96,790
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。